Motion
1120T10 CONJUNTO DE CUBIERTA

DODGE
1120T10 COVER ASSY

1120T10 CONJUNTO DE CUBIERTA 007471
Artículo MI #08412348
No. Fabricante 1120T10 COVER ASSY
Precio443.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1120T10 COVER ASSY

1120T10 CONJUNTO DE CUBIERTA 007471
Artículo MI #08412348
No. Fabricante 1120T10 COVER ASSY
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
Su precio$443.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1120
  • Diámetro exterior
    12.13 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    T10 Cubierta
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    007471
  • Velocidad máxima
    2025 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Par de apriete
    Perno central 650 en libras (libras)
  • UPC_NO
    782476398101

Descripción general

Descripción del fabricante
1120T10 CONJUNTO DE CUBIERTA 007471