Motion
1130T10 CUBIERTA Y CUADRO

DODGE
1130T10 COVER & GRID

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - 13.6300 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #08412410
No. Fabricante 1130T10 COVER & GRID
Precio2,447.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1130T10 COVER & GRID

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - 13.6300 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #08412410
No. Fabricante 1130T10 COVER & GRID

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,447.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1130
  • Diámetro exterior
    13.63 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    T10 Conjunto de cubierta y rejilla
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    006761
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Par de apriete
    Perno central 650 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    176000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475818020

Descripción general

Descripción del fabricante
1130T10 CONJUNTO DE CUADRO Y CUBIERTA 006761
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"