Motion
1160T10 CUBIERTA Y CUADRO

DODGE
1160T10 COVER & GRID

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - 19.8000 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #08412713
No. Fabricante 1160T10 COVER & GRID
Precio10,537.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1160T10 COVER & GRID

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - 19.8000 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #08412713
No. Fabricante 1160T10 COVER & GRID
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
Precio10,537.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1160
  • Diámetro exterior
    19.8 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    T10 Conjunto de cubierta y rejilla
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    007457
  • Velocidad máxima
    1350 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    495000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476355944

Descripción general

Descripción del fabricante
1160T10 CONJUNTO DE CUADRO Y CUBIERTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos