Motion
8210G009LF120/60,110/50

ASCO
8210G009LF120/60,110/50

Electroválvula sin plomo - 3/4 NPT puerto, 120/60-110/50 V CA, flujo de 5 Cv
Artículo MI #08413008
No. Fabricante 8210G009LF120/60,110/50
Precio270.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210G009LF120/60,110/50

Electroválvula sin plomo - 3/4 NPT puerto, 120/60-110/50 V CA, flujo de 5 Cv
Artículo MI #08413008
No. Fabricante 8210G009LF120/60,110/50
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
Precio270.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Certificación (UL)
    Válvula de cierre de seguridad
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    5 Cv
  • Temperatura máx. del fluido
    180 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    5 psi
  • Gas inerte de aire diferencial de presión operativa
    125 psi
  • Prensa de funcionamiento Dif Light Oil 300
    125 psi
  • Presión de funcionamiento Agua dif.
    125 psi
  • Kits de reconstrucción
    326069
  • Bobina de repuesto
    238210-032
  • Material del sello
    NBR
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Tipo de bobina del solenoide
    FT
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120/60-110/50 V CA
  • Estándares cumplidos
    UL/CSA/CE
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Vatios
    6.1/8.1 W

Descripción general

Descripción del fabricante
8210G009LF120/60,110/50A
  • ASCO ofrece una línea completa de válvulas de latón sin plomo*, que cumplen con los requisitos de bajo contenido de plomo de la Ley Federal de Agua Potable Segura (SDWA) de los Estados Unidos
  • Las válvulas de latón sin plomo de ASCO facilitan el diseño del equipo al eliminar la necesidad de realizar cálculos complejos de contenido de plomo en el área de superficie húmeda especificados por la SDWA
  • Las construcciones estándar de las válvulas de latón sin plomo ASCO cuentan con las aprobaciones de UL y/o CSA
  • Las válvulas también están disponibles con opciones flexibles que satisfacen una variedad de necesidades del cliente
  • * SDWA 1417 define el término “sin plomo” para materiales de latón como que tiene un contenido de plomo promedio ponderado máximo del 0.25 % en la superficie húmeda.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo