Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola12 mm
- Agujero Diámetro8 mm
- Ángulo de desalineación18 °
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial33114 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMXM
- EstiloRanura del cargador
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990070104
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
- CUERPO: Acero de aleación/cromoly tratado con calor, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción