Motion
1030T-HUB7/8
Buje de acoplamiento de rejilla flexible azul - Código de tamaño del acoplamiento 1030, material del buje de acero, perforado al tamaño del diámetro interno, diámetro interno de 0.8750 in, longitud a través del diámetro interno de 1.878
Artículo MI #08414876
No. Fabricante 1030T-HUB7/8
Precio123.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de rejilla flexible azul - Código de tamaño del acoplamiento 1030, material del buje de acero, perforado al tamaño del diámetro interno, diámetro interno de 0.8750 in, longitud a través del diámetro interno de 1.878
Artículo MI #08414876
No. Fabricante 1030T-HUB7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio123.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.37
  • Tamaño mín. del orificio
    0.5
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro exterior del cubo
    1.94
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32
  • Longitud hasta Agujero  
    1.878
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3750 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6595 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.8750 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.8750 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Conexión media
    Rejilla metálica
  • Componente de acoplamiento
    Aburrido para dimensionar el concentrador
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de rejilla Blue-Flex
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub de rejilla Blue Flex
  • Número de Upc del fabricante
    697950170350
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950170350

Descripción general

Descripción del fabricante
1030T-HUB7/8 CUBO DE EMPAREJAMIENTO DE CUADRO, 1030T-HUB
  • Los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex manejan aplicaciones de altos niveles de par y altas RPM en un paquete pequeño.
  • A diferencia de otros acoplamientos metálicos, los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex tienen la capacidad de reducir la vibración y amortiguar las cargas de choque a los componentes del equipo de transmisión de potencia accionados y accionados.
  • Los acoplamientos Martin Blue-Flex están disponibles en tamaños 1020-1170 en configuraciones verticales y horizontales con un orificio de material rugoso.
  • Los cambios del mismo día/día siguiente están disponibles a solicitud.

También puede gustarle