Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1050
- Diámetro exterior del cubo2.63
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8
- Longitud hasta Agujero2.382
- Diámetro máximo del orificio1.8750 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.598 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación5/16-18
- Altura de dimensión de almacenamiento2.5000 pulg. en pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.0000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.0000 pulg.
- Peso4.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Conexión mediaRejilla metálica
- Componente de acoplamientoAburrido para dimensionar el concentrador
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de rejilla Blue-Flex
- Material de la cubiertaAcero
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorHub de rejilla Blue Flex
- Número de Upc del fabricante697950250519
- Número de tornillos de fijación2
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950250519
Descripción general
Descripción del fabricante
1050T-HUB1 3/16 BÚBLICO CPLG DE CUADRO,
- Los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex manejan aplicaciones de altos niveles de par y altas RPM en un paquete pequeño.
- A diferencia de otros acoplamientos metálicos, los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex tienen la capacidad de reducir la vibración y amortiguar las cargas de choque a los componentes del equipo de transmisión de potencia accionados y accionados.
- Los acoplamientos Martin Blue-Flex están disponibles en tamaños 1020-1170 en configuraciones verticales y horizontales con un orificio de material rugoso.
- Los cambios del mismo día/día siguiente están disponibles a solicitud.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature