Motion
1060T-HUB42MM

Martin
1060T-HUB42MM

Blue Flex Grid Coupling Hub - 1060 Código de tamaño de acoplamiento, Material de conector de acero, Mandrinado a orificio de tamaño, Diámetro de orificio de 42 mm, 2.508 Longitud a través del orificio
Artículo MI #08414919
No. Fabricante 1060T-HUB42MM
Precio248.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1060T-HUB42MM

Blue Flex Grid Coupling Hub - 1060 Código de tamaño de acoplamiento, Material de conector de acero, Mandrinado a orificio de tamaño, Diámetro de orificio de 42 mm, 2.508 Longitud a través del orificio
Artículo MI #08414919
No. Fabricante 1060T-HUB42MM
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
Precio248.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060
  • Diámetro exterior del cubo
    3
  • Longitud hasta Agujero  
    2.508
  • Diámetro máximo del orificio
    2.1250 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.098 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/8-16X3/8
  • Peso
    5.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Conexión media
    Rejilla metálica
  • Componente de acoplamiento
    Métrica mandrinado para dimensionar el concentrador
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de rejilla Blue-Flex
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub de rejilla Blue Flex
  • Número de Upc del fabricante
    697950250281
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950250281

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T-HUB42MM 1060T-HUB MM BS, KWY, 2
  • Los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex manejan aplicaciones de altos niveles de par y altas RPM en un paquete pequeño.
  • A diferencia de otros acoplamientos metálicos, los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex tienen la capacidad de reducir la vibración y amortiguar las cargas de choque a los componentes del equipo de transmisión de potencia accionados y accionados.
  • Los acoplamientos Martin Blue-Flex están disponibles en tamaños 1020-1170 en configuraciones verticales y horizontales con un orificio de material rugoso.
  • Los cambios del mismo día/día siguiente están disponibles a solicitud.

También puede gustarle