Motion
F724-20KZ-B7-H1

BOSTON GEAR
F724-20KZ-B7-H1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #08415556
No. Fabricante F724-20KZ-B7-H1
Precio2,694.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F724-20KZ-B7-H1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #08415556
No. Fabricante F724-20KZ-B7-H1
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
Precio2,694.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F724-20KZ-B7-H1 MOTOREDUCER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"