Motion
1751304
Solución desengrasante de alto rendimiento SmartWasher® OzzyJuice® SW-X1 , 5 galones
Artículo MI #08416240
No. Fabricante 1751304
Precio282.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Solución desengrasante de alto rendimiento SmartWasher® OzzyJuice® SW-X1 , 5 galones
Artículo MI #08416240
No. Fabricante 1751304

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio282.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Jarra de 5 galones
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    11 pulg.
  • Vida útil
    2
  • Gravedad específica
    1.01
  • Contenido de VOC
    2

Detalles

  • Aplicación
    Minería, camión de alta definición, aeroespacial, equipos de movimiento de tierras, fabricación química, petróleo y gas, servicios públicos, maquinaria y equipos agrícolas y procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    A base de agua
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    200°F
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    649123004269
  • Rango de pH
    7.5 a 8.5
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Desengrasante
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retirar con agua
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Leve
  • UPC_NO
    649123004269

Descripción general

Descripción del fabricante
JARRA DE SOL DESENGRASANTE DE 3210-BXCRC-X1 HD 5GAL
  • Elimina las grasas pesadas, el hollín diésel y la suciedad y el carbono quemado de las piezas.
  • Acuoso, pH neutro, no corrosivo y no inflamable
  • Contiene un mínimo de COV
  • NSF A1 Registrado para su uso en aceitunas y avícolas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos