Motion
1751309
Solución desengrasante de alto rendimiento SmartWasher® OzzyJuice® SW-X1 , 55 galones
Artículo MI #08416241
No. Fabricante 1751309
Precio2,483.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Solución desengrasante de alto rendimiento SmartWasher® OzzyJuice® SW-X1 , 55 galones
Artículo MI #08416241
No. Fabricante 1751309
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
Precio2,483.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor de 55 galones
  • Vida útil
    2
  • Gravedad específica
    1.01
  • Contenido de VOC
    1.5

Detalles

  • Detalles adicionales
    "Una soluciÃ3n de desengrasante acuoso de alto rendimiento prámium para su uso en el sistema de lavado de piezas biorremediativas SmartWasher®".
  • Tipo de base
    A base de agua
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    200°F
  • Número de Upc del fabricante
    649123004276
  • Rango de pH
    7.5 a 8.5
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retirar con agua
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Leve
  • UPC_NO
    649123004276

Descripción general

Descripción del fabricante
1751309 HD DEGREASE SOL 55GAL
  • Elimina las grasas pesadas, el hollín diésel y la suciedad y el carbono quemado de las piezas.
  • Acuoso, pH neutro, no corrosivo y no inflamable
  • Contiene un mínimo de COV
  • NSF A1 Registrado para su uso en aceitunas y avícolas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos