Motion
4PROXT XREEL

Gates
4PROXT XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/4 pulg. de D.I., 0.56 pulg. de D.E., 5800 psi / 400 bar de presión de trabajo, 23200 psi / 1600 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08416252
No. Fabricante 4PROXT XREEL
Precio8.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4PROXT XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/4 pulg. de D.I., 0.56 pulg. de D.E., 5800 psi / 400 bar de presión de trabajo, 23200 psi / 1600 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08416252
No. Fabricante 4PROXT XREEL
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
Precio8.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Longitud
    168 m / 550 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    50.8 mm/2 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.56 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    23200 psi / 1600 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo, caucho sintético de PVC
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46579944
  • Número de Upc del fabricante
    770075793953
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Las mangueras hidráulicas de presión variable ProXT de la serie PRO de Gates ofrecen un rendimiento específicamente adaptado a las aplicaciones hidráulicas en múltiples mercados finales. Todos los tamaños ofrecen un rendimiento constante según las especificaciones de la industria SAE, ISO y EN. Las mangueras de ProXT℮ están calificadas para su uso con toda la línea de acoplamientos de la serie PRO℮ para garantizar el rendimiento de extremo a extremo, proporcionando una amplia gama de soluciones de ingeniería para aplicaciones hidráulicas específicas.
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de alambre de acero de alta resistencia
  • Marca comercial
    Manguera de la serie PROXT PRO
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Presión de trabajo
    5800 psi / 400 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
4PROXTREEL 4657-9944

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo