Motion
6PROXT CARRETE XLRG

Gates
6PROXT XLRG REEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.68 pulg. de D.E., 4800 psi / 331 bar de presión de trabajo, 19200 psi / 1324 bar de presión de rotura
Artículo MI #08416254
No. Fabricante 6PROXT XLRG REEL
Precio10.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6PROXT XLRG REEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.68 pulg. de D.E., 4800 psi / 331 bar de presión de trabajo, 19200 psi / 1324 bar de presión de rotura
Artículo MI #08416254
No. Fabricante 6PROXT XLRG REEL
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
Precio10.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    457 m / 1500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    63.5 mm/2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.68 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    19200 psi / 1324 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo, caucho sintético de PVC
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46579976
  • Número de Upc del fabricante
    770075793151
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Las mangueras hidráulicas de presión variable ProXT de la serie PRO de Gates ofrecen un rendimiento específicamente adaptado a las aplicaciones hidráulicas en múltiples mercados finales. Todos los tamaños ofrecen un rendimiento constante según las especificaciones de la industria SAE, ISO y EN. Las mangueras de ProXT℮ están calificadas para su uso con toda la línea de acoplamientos de la serie PRO℮ para garantizar el rendimiento de extremo a extremo, proporcionando una amplia gama de soluciones de ingeniería para aplicaciones hidráulicas específicas.
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de alambre de acero de alta resistencia
  • Marca comercial
    Manguera de la serie PROXT PRO
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Presión de trabajo
    4800 psi / 331 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6PROXTXLRG CARRETE 4657-9976

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo