Motion
MGUS700-2

TSUBAKI (UST)
MGUS700-2

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 2.0000 pulg., 0.5000 pulg., 7.1250 pulg., 12.70 mm, diámetro total de 180.98 mm, capacidad de torsión de 4336.9 pies-lbs
Artículo MI #08416642
No. Fabricante MGUS700-2
Precio6,914.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS700-2

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 2.0000 pulg., 0.5000 pulg., 7.1250 pulg., 12.70 mm, diámetro total de 180.98 mm, capacidad de torsión de 4336.9 pies-lbs
Artículo MI #08416642
No. Fabricante MGUS700-2
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
Precio6,914.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño del chavetero
    1/2 pulg. x 1/4 pulg.
  • Ancho exterior
    5.0000 pulg.;127 mm
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg., 7.1250 pulg., 12.70 mm, 180.98 mm
  • Diámetro total
    0.5000 pulg., 7.1250 pulg., 12.70 mm, 180.98 mm
  • Ancho general
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Peso
    42.989 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar par
    1.254 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039253316
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1500 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    500 rpm
  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    4336.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039253316

Descripción general

Descripción del fabricante
MGUS700-2 MGUS700 EMBRAGUE DE LEVA