Especificaciones
Dimensiones
- Peso5 lb
Detalles
- DescripciónACOPLAMIENTO ESTILO BELLOWS
- Número de catálogo del fabricanteAKD 500
- Tipos de productosCasquillos sin llave
Descripción general
- La serie de producción "AKD" ofrece el acoplamiento de fuelle metálico tradicional que se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones
- Sus características principales son la transmisión sin contragolpes del par, alta rigidez torsional y excelente compensación de desalineaciones angulares, axiales y radiales
- La seguridad operativa y el montaje sencillo son dos factores más que se expresan a favor de la ERC
- Ventajas:
- 100 % de inspección y trazabilidad mediante marcado individual
- Pares más altos en las mismas dimensiones
- Diseño compacto
- Rangos de diámetro ampliados
- Soluciones específicas para el cliente
- Mayor seguridad en la aplicación, p. ej., sin pares de apriete de tornillo incorrectos
- Los acoplamientos de fuelle de metal sin holgura se utilizan en el sector de la ingeniería mecánica, donde un par o un movimiento giratorio se debe transmitir de eje a eje con la mayor precisión de ángulo
- Bombas con accionamiento axial y vertical
- Unidades de portal altamente dinámicas
- Unidades de elevación del husillo
- Unidades lineales
- Máquinas de embalaje
- Máquinas herramienta
- Máquinas especiales