Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.87 pulg.
- Longitud total4.63 pulg.
- Ancho general0.87 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-8-3
- Presión establecida en fábrica46.7 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de secuencia de presión
- Fuga81.94 cc/min
- Caudal máximo23 lpm
- Presión máxima de funcionamiento90 bar
- Presión mínima de trabajo3.4 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad34-41 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo