Motion
SAF22536X6.7/16

NTN
SAF22536X6.7/16

Rodamiento de rodillos de bloque de almohadas - 6-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #08420043
No. Fabricante SAF22536X6.7/16
Precio9,911.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAF22536X6.7/16

Rodamiento de rodillos de bloque de almohadas - 6-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #08420043
No. Fabricante SAF22536X6.7/16
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
Su precio$9,911.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    181.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    22.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    26.7500 pulg.
  • Ancho general
    9.7500 pulg.

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    SNW36X6.7/16
  • Número de cojinete
    22236EMKW33
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8020
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    SAF536G2
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359655346
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    325000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    375000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22236EMKW33
  • Sello
    LER148
  • Tipo de sello
    Triple
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359655346

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF22536X6.7/16 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos