Motion
104-4681-006
104-4681-006
Artículo MI #08422787
No. Fabricante 104-4681-006
Precio2,035.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
104-4681-006
Artículo MI #08422787
No. Fabricante 104-4681-006
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
Precio2,035.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.96 pulg.
  • Longitud total
    9.44 pulg.
  • Ancho general
    5.16 pulg.
  • Peso
    28.30 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar (Magneto), perno 4 , diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos 2.79 [.110] Longitud del piloto
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos orientados 180 grados entre sí
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    393.8 cc/rev
  • Presión intermitente
    170 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos orientados 180 grados entre sí
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
104-4681-006 2K /SP SENSOR
  • Cojinetes que cumplen los más altos estándares del sector|Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación|Opción de válvula de alivio de cruce integrada

Los clientes también compraron