Motion
158-3836-001
158-3836-001
Artículo MI #08424444
No. Fabricante 158-3836-001
Precio1,394.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
158-3836-001
Artículo MI #08424444
No. Fabricante 158-3836-001
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
Precio1,394.26 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Desplazamiento
    158 cc/rev
  • Presión intermitente
    172 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    849 rpm
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTO DE PLACA DE NÍQUEL DE 158-3836-001 T
  • Tipo de montaje: perno 2 STD - diám. 82.50 [3.248] X 3.05 [0.120] piloto, 13.59 [0.535] diám. orificios de montaje en 106.35 [4.187] diám. B.C.|Eje de salida: 25.4 [1.00] diám. recto, chaveta Woodruff, 0,250-20 UNC-2B agujeros en el extremo del eje|Tipo de puerto: 0,875-14 UNF-2B Puertos de juntas tóricas SAE|Opciones de caudal de caja: no especificado|Opciones de geriátrico: ninguno|Opciones de eje: ninguno|Opciones de sellado: sellos estándar|Opciones de sensor de velocidad: ninguno|Opciones de válvula: ninguno|Características especiales (hardware): no especificado|Instrucciones de montaje especiales: ninguno|Opciones de pintura/embalaje: motor completo de placa de níquel, menos el eje y el sello de polvo|Opciones de identificación/placa de identificación del cliente: no especificado

También puede gustarle