Motion
184-0366-002
184-0366-002
Artículo MI #08425322
No. Fabricante 184-0366-002
Precio1,579.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
184-0366-002
Artículo MI #08425322
No. Fabricante 184-0366-002
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
Precio1,579.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    35.10 lb

Detalles

  • Eje de salida real
    Cono
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Desplazamiento
    234 cc/rev
  • Presión intermitente
    275 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    100 rpm
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Tipo de eje
    Cono

Descripción general

Descripción del fabricante
184-0366-002 DELTA / GRIS PINTADO
  • Tecnología de válvula de disco probada con la mayor eficiencia de su clase.|Motor resistente a fugas con el cojinete delantero que protege el sello del eje.

También puede gustarle