Motion
192-0008-002

White Hydraulics
192-0008-002

192-0008-002
Artículo MI #08425951
No. Fabricante 192-0008-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

White Hydraulics
192-0008-002

192-0008-002
Artículo MI #08425951
No. Fabricante 192-0008-002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Brida de montaje real
    Sin cojinetes, perno 3 ; 127.0 [5.00] diám. piloto 16.76 [.660] Diám. Orificios en diámetro 189.0 [7.44] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Sin cojinetes
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE
  • Caudal continuo
    170 l/min
  • Desplazamiento
    343.8 cc/rev
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    500 rpm
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Tipo de eje
    Sin cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
192-0008-002 HP30 2SP BRGLESS
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El fabricante más experimentado de motores hidráulicos LSHT|Alto par de arranque|Capacidad para 2 velocidades|Capacidad para circuito serie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo