Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total6.29 pulg.
- Ancho general3.70 pulg.
Detalles
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Tipo de circuito neutroSeñal dinámica de detección de carga
- Rango de presión de funcionamiento275 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo275 bar
Descripción general
- Su clasificación de alta presión reduce los costes generales del equipo, ya que se pueden asignar tamaños de cilindro más pequeños al sistema.|La nueva Serie 10 incorpora tecnologías Eaton probadas. Una arquitectura interna equilibrada y un manguito de pared ancha que es un 40 % más grueso que los diseños estándar ofrecen un mayor rendimiento durante condiciones de presión transitoria.