Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total6.04 pulg.
- Ancho general3.70 pulg.
Detalles
- Caudal continuo30 l/min
- Tipo de montaje2X M12 X 1.75-6H X 17.8 [0,70] Profundidad mínima de la cara de montaje del puerto 4X M10X1.5-6H
- Tipo de circuito neutroSeñal dinámica de detección de carga
- Rango de presión de funcionamiento275 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo275 bar
Descripción general
- La nueva SCU Serie 10 tiene una presión nominal continua sin precedentes de 275 bar (4000 psi), lo que la hace ideal para equipos pesados, como maquinaria de construcción y agrícola.|La nueva Serie 10 incorpora tecnologías Eaton probadas. Una arquitectura interna equilibrada y un manguito de pared ancha que es un 40 % más grueso que los diseños estándar ofrecen un mayor rendimiento durante condiciones de presión transitoria.