Motion
251-1011-004
251-1011-004
Artículo MI #08426916
No. Fabricante 251-1011-004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
251-1011-004
Artículo MI #08426916
No. Fabricante 251-1011-004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.45 pulg.
  • Longitud total
    8.62 pulg.
  • Ancho general
    5.28 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Caudal máximo
    189 l/min
  • Tipo de circuito neutro
    Centro abierto
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    241 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
251-1011-004 S-25 SCU
  • Los diseños de sello y resorte de centrado proporcionan una sensación de dirección positiva y de bajo esfuerzo que garantiza un excelente control del vehículo, una característica importante en vehículos grandes.|La arquitectura equilibrada proporciona pasajes que son iguales tanto en direcciones como en áreas de presión que están preparadas para una fuga mínima. Esto proporciona equilibrio, respuesta servo precisa y acción de dirección uniforme en ambas direcciones, al tiempo que reduce la deriva.

También puede gustarle

Los clientes también compraron