Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.06 pulg.
- Longitud total5.35 pulg.
- Ancho general3.70 pulg.
Detalles
- Caudal continuo11 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Caudal máximo60 l/min
- Tipo de montaje2X M10x1.0-6H Cara de puerto 4X M10x1.5-6H Cara de montaje
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo241 bar
Descripción general
- Centro cerrado|EMSS|Sensor de carga|Válvulas integradas|Q-Amp|Perno en válvula prioritaria