Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.06 pulg.
- Longitud total6.95 pulg.
- Ancho general3.70 pulg.
Detalles
- Caudal continuo76 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Caudal máximo60 l/min
- Tipo de montaje2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
- Tipo de circuito neutroSeñal dinámica de detección de carga
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Tipo de reacciónSin reacción, cilindro amortiguado, nivel 3
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo241 bar
Descripción general
- Centro cerrado|Sensor de carga|Centro abierto|Q-Amp|Perno en válvula prioritaria|EMSS|Las series 110, 230 y 450 facilitan el centro abierto