Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.06 pulg.
- Longitud total5.60 pulg.
- Ancho general3.70 pulg.
Detalles
- Caudal continuo38 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Caudal máximo60 l/min
- Tipo de montajeNinguno en la cara del puerto 4X M10X1.5-6H en la cara de montaje
- Tipo de circuito neutroSeñal dinámica de detección de carga
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo241 bar
Descripción general
- Detección de carga|EMSS|Q-Amp|Centro abierto|Válvulas integrales|Centro cerrado|Las series 110, 230 y 450 facilitan el centro abierto