Motion
263-4040-002
263-4040-002
Artículo MI #08427012
No. Fabricante 263-4040-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
263-4040-002
Artículo MI #08427012
No. Fabricante 263-4040-002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.06 pulg.
  • Longitud total
    5.35 pulg.
  • Ancho general
    3.70 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    25 l/min
  • Caudal máximo
    60 l/min
  • Tipo de montaje
    2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
  • Tipo de circuito neutro
    Señal dinámica de detección de carga
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    241 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
263-4040-002 ME ORBITROL
  • Válvulas integrales|Sensor de carga|Amp-Q|Perno en válvula prioritaria|Centro cerrado|Centro abierto|Serie 110, 230 y 450 facilita el Centro abierto