Motion
282-1023-003
282-1023-003
Artículo MI #08427040
No. Fabricante 282-1023-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
282-1023-003
Artículo MI #08427040
No. Fabricante 282-1023-003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.28 pulg.
  • Longitud total
    9.68 pulg.
  • Ancho general
    5.73 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    151 l/min
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    120 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Caudal máximo
    212 l/min
  • Tipo de montaje
    Ninguno en la cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B En la cara de montaje
  • Tipo de circuito neutro
    Centro cerrado con purga neutra
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    241 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
282-1023-003 SCU ORB-40
  • Las válvulas simétricas proporcionan pasajes y válvulas iguales tanto en direcciones como en áreas de presión que están preparadas para una fuga mínima. Esto proporciona equilibrio, respuesta servo precisa y acción de dirección uniforme en ambas direcciones.|Las válvulas progresivas permiten producir la válvula de carrete/manguito de manera que se garantice la fiabilidad y se reduzcan los costes.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"