Motion
283-1006-003
283-1006-003
Artículo MI #08427047
No. Fabricante 283-1006-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
283-1006-003
Artículo MI #08427047
No. Fabricante 283-1006-003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.28 pulg.
  • Longitud total
    9.68 pulg.
  • Ancho general
    5.73 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    151 l/min
  • Caudal máximo
    212 l/min
  • Tipo de montaje
    4X .375-16 UNC-2B En la cara de montaje girada 45 grados con piloto fresado
  • Tipo de circuito neutro
    Señal dinámica de detección de carga
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    241 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
283-1006-003 SCU ORB-40
  • Las válvulas progresivas hacen posible la producción de la válvula de carrete/manguito de una manera que asegura la confiabilidad y reduce el costo.|Las válvulas simétricas proporcionan pasajes y válvulas iguales tanto en direcciones como en áreas de presión que están preparadas para una fuga mínima. Esto proporciona equilibrio, respuesta servo precisa y acción de dirección uniforme en ambas direcciones.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"