Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.28 pulg.
- Longitud total10.44 pulg.
- Ancho general5.73 pulg.
Detalles
- Caudal continuo151 l/min
- Caudal máximo212 l/min
- Tipo de circuito neutroSeñal dinámica de detección de carga
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo241 bar
Descripción general
- Las válvulas simétricas proporcionan pasajes y válvulas iguales tanto en direcciones como en áreas de presión que están preparadas para una fuga mínima. Esto proporciona equilibrio, respuesta servo precisa y acción de dirección uniforme en ambas direcciones.|Los componentes de válvulas más pesadas proporcionan estabilidad, especialmente durante condiciones de presión y transitorios térmicos.