Motion
291-1117-003
291-1117-003
Artículo MI #08427064
No. Fabricante 291-1117-003
Precio1,379.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
291-1117-003
Artículo MI #08427064
No. Fabricante 291-1117-003
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
Precio1,379.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.17 pulg.
  • Longitud total
    5.80 pulg.
  • Ancho general
    3.17 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    19 l/min
  • Caudal máximo
    19 l/min
  • Tipo de montaje
    Ninguno en la cara del puerto 4X M10X1.5-6H en la cara de montaje
  • Tipo de circuito neutro
    Centro abierto
  • Rango de presión de funcionamiento
    140 bar
  • Tipo de reacción
    Reacción de carga
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    140 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
291-1117-003 SRS 5
  • Válvula de alivio de entrada|Válvula de comprobación manual de la dirección|Válvula anticavitación|Columna integral Power Beyond|Sensación de carga|Válvula de alivio del sentido de carga|Centro abierto

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"