Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.17 pulg.
- Longitud total5.50 pulg.
- Ancho general3.17 pulg.
Detalles
- Caudal continuo19 l/min
- Caudal máximo19 l/min
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Rango de presión de funcionamiento140 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo140 bar
Descripción general
- Estas unidades tienen una mejor eficiencia (menor caída de presión) que las unidades de la competencia.|Las unidades opcionales de control de potencia más allá de la dirección suministran funciones de dirección y flujo a la válvula auxiliar, y se pueden utilizar en sistemas centrales abiertos en el rango de presión media.|Detección de carga|Válvula de retención de dirección manual|Válvula de alivio del sentido de carga|Válvula anticavitación|Centro abierto|Válvula de alivio del cilindro|Potencia más allá de la columna integral|Válvula de alivio de entrada