Motion
291-1249-003
291-1249-003
Artículo MI #08427072
No. Fabricante 291-1249-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
291-1249-003
Artículo MI #08427072
No. Fabricante 291-1249-003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.17 pulg.
  • Longitud total
    5.67 pulg.
  • Ancho general
    3.17 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    19 l/min
  • Caudal máximo
    19 l/min
  • Tipo de circuito neutro
    Centro abierto
  • Rango de presión de funcionamiento
    140 bar
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    140 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
291-1249-003 SERIE 5
  • Estas unidades tienen una mejor eficiencia (menor caída de presión) que las unidades de la competencia.|Las unidades opcionales de control de potencia más allá de la dirección suministran funciones de dirección y flujo a la válvula auxiliar, y se pueden utilizar en sistemas centrales abiertos en el rango de presión media.|Detección de carga|Válvula de retención de dirección manual|Válvula de alivio del sentido de carga|Válvula anticavitación|Centro abierto|Válvula de alivio del cilindro|Potencia más allá de la columna integral|Válvula de alivio de entrada
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good