Motion
291-1259-003
291-1259-003
Artículo MI #08427073
No. Fabricante 291-1259-003
Precio1,208.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
291-1259-003
Artículo MI #08427073
No. Fabricante 291-1259-003
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
Precio1,208.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.17 pulg.
  • Longitud total
    5.36 pulg.
  • Ancho general
    3.17 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    11 l/min
  • Caudal máximo
    19 l/min
  • Tipo de circuito neutro
    Centro abierto
  • Rango de presión de funcionamiento
    140 bar
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    140 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
291-1259-003 SERIE 5
  • Las unidades opcionales de control de potencia más allá de la dirección suministran funciones de dirección y flujo a la válvula auxiliar, y se pueden utilizar en sistemas centrales abiertos en el rango de presión media.|Estas unidades tienen una mejor eficiencia (menor caída de presión) que las unidades de la competencia.|Detección de carga|Válvula de retención de dirección manual|Válvula de alivio del sentido de carga|Válvula anticavitación|Centro abierto|Válvula de alivio del cilindro|Potencia más allá de la columna integral|Válvula de alivio de entrada

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good