Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.17 pulg.
- Longitud total5.67 pulg.
- Ancho general3.17 pulg.
Detalles
- Caudal continuo15 l/min
- Caudal máximo19 l/min
- Tipo de circuito neutroPotencia central abierta más allá
- Rango de presión de funcionamiento140 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Presión de trabajo140 bar
Descripción general
- Válvula de retención de la dirección manual|Válvula de alivio del sentido de carga|Válvula anticavitación|Centro abierto|Válvula de alivio del cilindro|Power Beyond Integral Column|Válvula de alivio de entrada