Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.17 pulg.
- Longitud total5.67 pulg.
- Ancho general3.17 pulg.
Detalles
- Caudal continuo11 l/min
- Viscosidad máxima continua del aceite120 Segundo universal Saybold
- Caudal máximo19 l/min
- Tipo de montajeNinguno en la cara del puerto 4X M6X1.0-6H en la cara de montaje
- Tipo de circuito neutroPotencia central abierta más allá
- Rango de presión de funcionamiento140 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo140 bar
Descripción general
- Además de la flexibilidad de instalación proporcionada por las dos opciones de unidades, esta nueva familia de productos tiene el mejor tacto de dirección de su clase y proporciona un centrado nítido|Estas unidades tienen una mejor eficiencia (menor caída de presión) que las unidades de la competencia.|Detección de carga|Válvula de retención de dirección manual|Válvula de alivio del sentido de carga|Válvula anticavitación|Centro abierto|Válvula de alivio del cilindro|Potencia más allá de la columna integral|Válvula de alivio de entrada