Motion
291-5250-003
291-5250-003
Artículo MI #08427102
No. Fabricante 291-5250-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
291-5250-003
Artículo MI #08427102
No. Fabricante 291-5250-003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.17 pulg.
  • Longitud total
    5.36 pulg.
  • Ancho general
    3.17 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    11 l/min
  • Caudal máximo
    19 l/min
  • Tipo de circuito neutro
    Potencia central abierta más allá
  • Rango de presión de funcionamiento
    140 bar
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    140 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
291-5250-003 SERIE 5
  • Estas unidades tienen una mejor eficiencia (menor caída de presión) que las unidades de la competencia.|Además de la flexibilidad de instalación proporcionada por las dos opciones de unidades, esta nueva familia de productos tiene el mejor tacto de dirección de su clase y proporciona un centrado nítido|Sensación de carga|Válvula de retención de dirección manual|Válvula de alivio del sentido de carga|Válvula anticavitación|Centro abierto|Válvula de alivio del cilindro|Power Beyond Integral Column|Válvula de alivio de entrada

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"