Motion
02-183711
VF1-16-F-0-/15.90 Válvula de control de flujo
Artículo MI #08434704
No. Fabricante 02-183711
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VF1-16-F-0-/15.90 Válvula de control de flujo
Artículo MI #08434704
No. Fabricante 02-183711
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    9.5 lpm
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    2.88 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Caudal ajustado de fábrica
    34.801 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    60.102 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
VF1-16-F-0-/15.90
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle