Motion
02-183712
VF1-16-F-0-/9.20 Válvula de control de flujo
Artículo MI #08434705
No. Fabricante 02-183712
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VF1-16-F-0-/9.20 Válvula de control de flujo
Artículo MI #08434705
No. Fabricante 02-183712

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    9.5 lpm
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    2.88 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Caudal ajustado de fábrica
    22.138 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    34.776 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
VF1-16-F-0-/9.20
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle