Motion
PVB5-RSW-40-C-12-S124

VICKERS BY DANFOSS
PVB5-RSW-40-C-12-S124

Bomba de pistón hidráulico - Desplazamiento 10.55cc/rev
Artículo MI #08437430
No. Fabricante PVB5-RSW-40-C-12-S124
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVB5-RSW-40-C-12-S124

Bomba de pistón hidráulico - Desplazamiento 10.55cc/rev
Artículo MI #08437430
No. Fabricante PVB5-RSW-40-C-12-S124
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    104 °C
  • Desplazamiento
    10.55 cc/rev
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro dúctil
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/14
  • Compensación de fluido
    Ninguna
  • Presión máxima de la caja
    210 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    1800 rpm
  • Nivel de ruido
    64 decibeles
  • Presión máxima
    210 bar
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Nombre/número comercial
    Serie PVB

Descripción general

Descripción del fabricante
PVB5-RSW-40-C-12-S124
  • Múltiples opciones de control
  • Desplazamiento variable
  • Diseño compacto

You May Also Like