Especificaciones
Details
- AplicaciónMáquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
- Vida útil del cojinete a presión nominal8000 horas
- Límite de temperatura de arranque en frío104 °C
- Desplazamiento10.55 cc/rev
- Material de la cubierta del extremoHierro dúctil
- Limpieza del fluidoISO 18/14
- Compensación de fluidoNinguna
- Presión máxima de la caja210 bar
- Velocidad de entrada máxima1800 rpm
- Nivel de ruido64 decibeles
- Presión máxima210 bar
- Rotación del ejeIzquierda
- Nombre/número comercialSerie PVB
Descripción general
Descripción del fabricante
PVB5-LS-40-CC-12-S124
- Múltiples opciones de control
- Desplazamiento variable
- Diseño compacto