Motion
02-353023
F(C)G-3 15 Válvulas de control de flujo de diseño;FCG-3-16-A-H-15
Artículo MI #08438403
No. Fabricante 02-353023
Precio2,855.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
F(C)G-3 15 Válvulas de control de flujo de diseño;FCG-3-16-A-H-15
Artículo MI #08438403
No. Fabricante 02-353023
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
Precio2,855.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.16 pulg.
  • Longitud
    5.08 pulg.
  • Tamaño
    3
  • Ancho
    5.08 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Manual sin bloqueo de llave
  • Aplicación
    La válvula de control manipula un fluido que fluye, como gas, vapor, agua o compuestos químicos, para compensar la perturbación de la carga.
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Válvula de control
  • Compensación
    Presión y temperatura
  • ECCN
    EAR99
  • Caudal
    18 l/min
  • Limpieza del fluido
    19/17/14 micras
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Interfaz
    03/NFPA D01
  • Fuga
    Estándar
  • Tipo de bloqueo
    Clave
  • Clasificación de presión
    315 bar
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de montaje de válvula
    Subplaca
  • Temperatura máxima de trabajo
    80 °C
  • Temperatura de trabajo mín.
    -20 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
FCG-3-16-A-H-15
  • Resistencia superior a la humedad
  • Regulación fiable del flujo de fluido
  • Fácil instalación y mantenimiento