Motion
02-353029
Válvula de control de flujo hidráulico Vickers (Eaton)
Artículo MI #08438404
No. Fabricante 02-353029
Precio3,903.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de flujo hidráulico Vickers (Eaton)
Artículo MI #08438404
No. Fabricante 02-353029
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
Precio3,903.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.70 pulg.
  • Longitud
    2.34 pulg.
  • Tamaño
    3
  • Ancho
    1.83 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Manual sin bloqueo de llave
  • Aplicación
    La válvula de control manipula un fluido que fluye, como gas, vapor, agua o compuestos químicos, para compensar la perturbación de la carga
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Válvula de control
    Sí
  • Compensación
    Presión y temperatura
  • ECCN
    EAR99
  • Caudal
    18 l/min
  • Limpieza del fluido
    19/17/14 micras
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Interfaz
    03/NFPA D01
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    18 lpm
  • Presión máxima de trabajo
    4500 psi
  • Clasificación de presión
    315 bar
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de montaje de válvula
    Subplaca
  • Temperatura máxima de trabajo
    80 °C
  • Temperatura de trabajo mín.
    -20 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
FCG-3-180-H-15
  • Resistencia superior a la humedad
  • Regulación fiable del flujo de fluido
  • Fácil instalación y mantenimiento