Especificaciones
Dimensions
- Altura4.62 pulg.
- Longitud2.34 pulg.
- Tamaño3
- Ancho1.83 pulg.
Details
- Tipo de ajusteManual sin bloqueo de llave
- AplicaciónLa válvula de control manipula un fluido que fluye, como gas, vapor, agua o compuestos químicos, para compensar la perturbación de la carga
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Válvula de controlSí
- CompensaciónPresión y temperatura
- ECCNEAR99
- Caudal18 l/min
- Limpieza del fluido19/17/14 micras
- Compensación de fluidoAceite hidráulico antidesgaste
- Interfaz03/NFPA D01
- FugaEstándar
- Clasificación de presión315 bar
- Material del selloNitrilo
- Tipo de montaje de válvulaSubplaca
- Temperatura máxima de trabajo80 °C
- Temperatura de trabajo mín.-20 °C
Descripción general
Descripción del fabricante
FCG-3-180-K-15
- Resistencia superior a la humedad
- Regulación fiable del flujo de fluido
- Fácil instalación y mantenimiento