Motion
302AA00040A
PCS13-12N-0-0-80-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #08441895
No. Fabricante 302AA00040A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PCS13-12N-0-0-80-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #08441895
No. Fabricante 302AA00040A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    3.60 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.

Detalles

  • Acción
    Control de flujo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-12-3
  • Presión diferencial
    5.5 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Sello del carrete
    No
  • Estilo
    Regulador de flujo con compensación de presión ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
PCS13-12N-0-0-80-00
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto