Motion
305AA00006A
FR5-10-F-0-4.40 Válvula de control de flujo
Artículo MI #08441918
No. Fabricante 305AA00006A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR5-10-F-0-4.40 Válvula de control de flujo
Artículo MI #08441918
No. Fabricante 305AA00006A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0.4 lpm
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    2.07 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Caudal ajustado de fábrica
    8.516 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    16.632 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
FR5-10-F-0-4.40
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle