Motion
307AA00138A
Válvula de control de presión - Caudal máx. 114 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #08441953
No. Fabricante 307AA00138A
Precio133.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de presión - Caudal máx. 114 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #08441953
No. Fabricante 307AA00138A
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
Precio133.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    5.53 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-12-3
  • Presión establecida en fábrica
    82.68 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Presión mínima de trabajo
    17 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV12-12-S-0-30/12
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle