Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.65 pulg.
- Longitud total14.22 pulg.
- Ancho general10.50 pulg.
- Peso160.00 lb
Detalles
- Desplazamiento317.2 cc/rev
- Presión máxima de funcionamiento500 psi
- Material del selloBuna-N
- SerieSerie M
- Rotación del ejeDerecha
- Sello del ejeIndividual
- Tipo de ejeNinguna
- Tipo de cojineteServicio pesado
- Utilizado paraUnidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación