Motion
308AA00122A
IRV1-10-22-0-0-00 Válvulas proporcionales
Artículo MI #08441998
No. Fabricante 308AA00122A
Precio240.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IRV1-10-22-0-0-00 Válvulas proporcionales
Artículo MI #08441998
No. Fabricante 308AA00122A
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
Precio240.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.53 pulg.
  • Ancho general
    1.53 pulg.

Detalles

  • Diodo
    No
  • Presión establecida en fábrica
    2200 psi
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    308AA00122A
  • Caudal máximo
    1 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Tipo de anulación
    Ninguna
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
IRV1-10-22-0-0-00

También puede gustarle